RKCN-8783S キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75868863 RKCN-8783S キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75868863 RKCN-8783S キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75868863 RKCN-8783S キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ) サカエ 75868863

キャスターラックRK型(ゴム車・傾斜棚・3段タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75868863 品番 RKCN-8783S
参考基準価格(税別)¥187,100 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ボルト8本組立の手軽さを実現!支柱は溶接一体型のため非常に堅牢です。コボレ止め付きの傾斜棚タイプでピッキング作業に最適!!20mmのコボレ止めがついている為、荷物の落下を防げます。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×750×1970 均等耐荷重(kg/台)500 棚段数3段(傾斜棚2段) グリーン 幅(mm)1800 質量(kg)107 高さ(mm)1970 材質(車輪)ゴム 奥行(mm)750 耐荷重(kg/段)(棚板)250、(傾斜棚)150 キャスターストッパー付2個 キャスター径(Φmm)150 RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)500(棚1連当たり) グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする