- マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじ 75869527 - マルチカットビスフレキ付(特用) 八幡ねじ 75869527

マルチカットビスフレキ付(特用)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 75869527 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。

サイズ3.8×51 太さ(mm)3.8 胴部スクリュー 長さ(mm)51 材質 十字穴番号No.2 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状平頭 穴の形状十字穴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-13
用途:
木製のパレット補修

木製パレットの補修に使っていますが、これが一番手ごろで使いやすいです。

2025-12-06
用途:
DIY作業

作業台製作に使いました。無理なく入っていきます。ただ、下穴をあけるのが必要ですね。

2024-10-06
用途:
リフォーム作業
製造業

喰いつきが良く施工性が良いのでリピートしています。
在庫が無くすぐに発送されないのが無ければ☆5です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする