タイダクトホース 口元GL型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75869604 品番 Φ65
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
寸法A(mm)38 寸法B(mm)40 寸法C(Φmm)79.5 寸法ID(mm)65 寸法L(mm)74 寸法T(mm)3 材質軟質塩化ビニル 呼び径(Φmm)65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75869561
2021-10-29
用途:
自作サイクロン集塵機ホース接続時使用
製造業

本体が柔らかくGL管以外にも、無理すれば使える。なので少し多めに購入して、壊れたホースに使おうと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
75869552
2018-01-19
用途:
吸水バキュームの修理
サービス業

某メーカーの吸水バキュームの排水ホース部に使われているのですが、今回排水ホースが切れてしまい、口元とは接着剤でついているのでホースの切れた部分をカットして、新しい口元を接合して修理しました。
排水部をメーカーに注文するとASSYでしか買えず1万円オーバーするのですが、モノタロウさんでこの部品だけ買えたので100円台で済みました。このような部品のみ購入するのは困難ですので大変助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
75869577
2017-05-21
用途:
集塵機からのダクトホース接続時
ワイズラボ 様 (製造業)

私は、口元GL型ではなく N が欲しかったのですが、商品がなかった為、試しに購入、少しピッチが違ってましたが自分の持っているホースに接続できたので まあ良しです。

1人が参考にしています
対象商品:
75869647
2016-05-13
用途:
ホース先端に

ホースを突っ込むより化粧的にスッキリして良かったと思います。
もっと安くなることを期待します。

1人が参考にしています
対象商品:
75869561
2016-01-16
用途:
バイクメンテ

柔軟性のある材質でフィットしやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
75869552
2015-03-12
用途:
集じん作業

同社のタイダクトホースGL-ST型(透明)とセットで購入しました。ねじ込みがスムーズでジャストフィット。オススメです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする