曜日別特売
Φ100 タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー 75869631

Φ100 タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー 75869631
Φ100 タイダクトホース 口元GL型 タイガースポリマー 75869631

タイダクトホース 口元GL型

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法B(mm)55
寸法A(mm)53
寸法C(Φmm)119
内容量1個注文コード75869631品番Φ100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法A(mm)53寸法B(mm)55寸法C(Φmm)119寸法ID(mm)100寸法L(mm)106寸法T(mm)3.5材質軟質塩化ビニル呼び径(Φmm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75869561
2021-10-29
用途: 自作サイクロン集塵機ホース接続時使用
製造業

本体が柔らかくGL管以外にも、無理すれば使える。なので少し多めに購入して、壊れたホースに使おうと思った。

1が参考にしています
対象商品 : 75869552
2018-01-19
用途: 吸水バキュームの修理
サービス業

某メーカーの吸水バキュームの排水ホース部に使われているのですが、今回排水ホースが切れてしまい、口元とは接着剤でついているのでホースの切れた部分をカットして、新しい口元を接合して修理しました。
排水部をメーカーに注文するとASSYでしか買えず1万円オーバーするのですが、モノタロウさんでこの部品だけ買えたので100円台で済みました。このような部品のみ購入するのは困難ですので大変助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 75869577
2017-05-21
用途: 集塵機からのダクトホース接続時
ワイズラボ製造業

私は、口元GL型ではなく N が欲しかったのですが、商品がなかった為、試しに購入、少しピッチが違ってましたが自分の持っているホースに接続できたので まあ良しです。

1が参考にしています
対象商品 : 75869647
2016-05-13
用途: ホース先端に

ホースを突っ込むより化粧的にスッキリして良かったと思います。
もっと安くなることを期待します。

1が参考にしています
対象商品 : 75869561
2016-01-16
用途: バイクメンテ

柔軟性のある材質でフィットしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 75869552
2015-03-12
用途: 集じん作業

同社のタイダクトホースGL-ST型(透明)とセットで購入しました。ねじ込みがスムーズでジャストフィット。オススメです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする