F3-19 クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー 75869893 F3-19 クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー 75869893

クリスタルホースF-3型

(8件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 75869893 品番 F3-19
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。

内径(Φmm)19 外径(Φmm)24.5 長さ(m)20 用途農業・土木工事等の吸排水用。 材質軟質PVC/硬質PVC グレー/透明 ピッチ(mm)6 使用温度範囲(℃)-10〜50 最高使用圧力(MPa)0.6 使用流体 許容曲げ半径(mm)115以上 呼び径(Φmm)19 特性バキューム/透明性/圧送
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:430

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75869841
2024-03-29
用途:
つぶれたホースの交換
合同会社システムインテグレートアンドパートナーズ 様 (建設業・工事業)

角度が鋭角な曲がりに使用しました。つぶれないホースとして使用しましたが問題なく取り付けが出来ました。

対象商品:
75870234
2023-06-28
用途:
機械のメンテナンス時
スズキ印刷紙工株式会社 様 (製造業)

ネットで購入出来るのは非常にありがたい商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
75870076
2018-12-19
用途:
水汲み上げ
株式会社絆志ボーリング工業 様 (建設業・工事業)

見た目使い易さ共に想像通りでした^_^価格も手頃でいい商品でした^_^

3人が参考にしています
対象商品:
75870225
2023-05-30
用途:
水稲稚苗育苗用の揚水ポンプホース
農事組合法人 ファームつばたえ 様 (農・林・水産業)

既存のホースが劣化したので買い替えした。特殊な使用ではないので特に要望はない。

対象商品:
75870234
2018-12-14
用途:
蓮根の収穫作業に使用
株式会社岩屋営農 様 (農・林・水産業)

使用においては全く問題は無い。ただ管体に接続する際、硬いので温めて
差し込むが、これが難作業。

2人が参考にしています
対象商品:
75869866
2018-09-19
用途:
エンジンポンプを使用してタンク水の吸入時

普通の水道ホースだと変形してうまく吸い上げられなかったが、この吸入用ホースだとかなり改善しました。内径19Φの小径が揃っていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
75870164
2016-10-13
用途:
貯水槽清掃時
サービス業

サニーホースを使っていた為、とても重宝しています。
使用上、透明だと汚れが目立つ為、色付き(ブルー)があると嬉しいです。
ホースにカムロックを付ける際、ホースを広げ付け易くするような工具があると良いのですが・・・

対象商品:
75869875
2016-08-20
用途:
排水作業

大変使いやすくつぶれに強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする