曜日別特売
F3-19 クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー 75869902

 

F3-19 クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー 75869902
F3-19 クリスタルホースF-3型 タイガースポリマー 75869902

クリスタルホースF-3型

(8件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)19
長さ(m)50
外径(Φmm)24.5
内容量1本注文コード75869902品番F3-19
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

軟質部が透明なので内容物の確認ができます。
軽量で曲げやすいので取り扱いが簡単です。
サクション・デリバリー用に適しています。

用途
農業・土木工事等の吸排水用。
内径(Φmm)19外径(Φmm)24.5長さ(m)50材質軟質PVC/硬質PVCグレー/透明ピッチ(mm)6使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.6使用流体許容曲げ半径(mm)115以上呼び径(Φmm)19特性バキューム/透明性/圧送
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75869841
2024-03-29
用途: つぶれたホースの交換
合同会社システムインテグレートアンドパートナーズ建設業・工事業

角度が鋭角な曲がりに使用しました。つぶれないホースとして使用しましたが問題なく取り付けが出来ました。

対象商品 : 75870234
2023-06-28
用途: 機械のメンテナンス時
スズキ印刷紙工株式会社製造業

ネットで購入出来るのは非常にありがたい商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75870076
2018-12-19
用途: 水汲み上げ
株式会社絆志ボーリング工業建設業・工事業

見た目使い易さ共に想像通りでした^_^価格も手頃でいい商品でした^_^

3が参考にしています
対象商品 : 75870225
2023-05-30
用途: 水稲稚苗育苗用の揚水ポンプホース
農事組合法人 ファームつばたえ農・林・水産業

既存のホースが劣化したので買い替えした。特殊な使用ではないので特に要望はない。

対象商品 : 75870234
2018-12-14
用途: 蓮根の収穫作業に使用
株式会社岩屋営農農・林・水産業

使用においては全く問題は無い。ただ管体に接続する際、硬いので温めて
差し込むが、これが難作業。

2が参考にしています
対象商品 : 75869866
2018-09-19
用途: エンジンポンプを使用してタンク水の吸入時

普通の水道ホースだと変形してうまく吸い上げられなかったが、この吸入用ホースだとかなり改善しました。内径19Φの小径が揃っていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75870164
2016-10-13
用途: 貯水槽清掃時
サービス業

サニーホースを使っていた為、とても重宝しています。
使用上、透明だと汚れが目立つ為、色付き(ブルー)があると嬉しいです。
ホースにカムロックを付ける際、ホースを広げ付け易くするような工具があると良いのですが・・・

対象商品 : 75869875
2016-08-20
用途: 排水作業

大変使いやすくつぶれに強そうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする