KS-159PIG 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 75869947 KS-159PIG 軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式) サカエ 75869947

軽量作業台(KSタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1500 奥行(mm)900 色(天板)アイボリー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 注文コード75869947 品番KS-159PIG
参考基準価格(税別)¥47,080 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は間口・奥行・色など22種類から選べます 他の種類を見る

ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)300 間口(mm)1500 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)29 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)アイボリー 色(本体)サカエグリーン 色(脚部)サカエグリーン 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1230×678 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×900×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台KSタイプ紹介動画
軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする