KK-70FD 軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 75870044 KK-70FD 軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式) サカエ 75870044

軽量作業台 ダークグレー(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/固定式)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75870044 品番 KK-70FD
参考基準価格(税別)¥78,100 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。また天板(ダークグレー色)+本体色(ダークグレー色)の組合わせの為、作業現場以外の場所でも景観を崩さず、さまざまな場所でご使用頂けます。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)1800 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)43 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)ダークグレー 色(本体)ダークグレー 色(脚部)ダークグレー 用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)1530×678 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900 アジャスター樹脂製・ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.11MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29978427
2019-05-21
用途:
機械のメンテナンス時
卸売・小売業

組立は簡単。ドライバー1本でOKです。
想像以上にしっかりした机で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする