KD-30FNI 軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ 75870507 KD-30FNI 軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式) サカエ 75870507

軽量作業台(KDタイプ/耐荷重350kg/サカエリューム天板/H900/固定式)

(1件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)900 奥行(mm)900 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 注文コード75870507 品番KD-30FNI
参考基準価格(税別)¥64,600 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は間口・奥行・色など50種類から選べます 他の種類を見る

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)350 間口(mm)900 奥行(mm)900 高さ(mm)900 質量(kg)28 材質(天板)サカエリューム 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)グリーン 色(本体)アイボリー 色(脚部)アイボリー 用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)630×678 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.08MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

軽量作業台組立方法紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76169755
2015-08-12
用途:
調剤薬局の作業台
医療・福祉・介護関連業

今のところ使用感は素晴らしいです。組み立ても簡単で購入してとても良かったです。
サイズも色々あるようですし、高さを変えられるものもあるので、今後も機会があれば購入すると思います。
作業効率を考えると110cm位の高さになるとも聞いたことがあるので、90から110cmに変更可能のタイプも試してみたいと思います。
しいて言わせていただくと、簡易な組立工具が付いているとなお良いのかと思います。
ただ、工場で使うのが前提の品物みたいなのでついていないのは仕方のない事なのだと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする