TKS-126PD 軽量高さ調整作業台 ダークグレー (TKS/200kg/ポリエステル天板/H740〜940) サカエ 75871015 TKS-126PD 軽量高さ調整作業台 ダークグレー (TKS/200kg/ポリエステル天板/H740〜940) サカエ 75871015

軽量高さ調整作業台 ダークグレー (TKS/200kg/ポリエステル天板/H740〜940)

(3件のレビュー)
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75871015 品番 TKS-126PD
参考基準価格(税別)¥55,300 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

高さ740〜940mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!!
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。
天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。
本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

均等耐荷重(kg)200 間口(mm)1200 奥行(mm)600 高さ(mm)740〜940 質量(kg)23 材質(天板)ポリエステル 材質(本体)スチール(粉体塗装) 色(天板)ホワイト 色(本体)ダークグレー 色(脚部)ダークグレー 用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。 仕様組立式 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内形寸法(幅W×奥行D)(mm)930×448 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×21 アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
関連資料:寸法図(0.09MB) 取扱説明書:(0.44MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

高さ調整作業台シリーズ紹介動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76175967
2019-11-20
用途:
軽量作業台として。
株式会社オーレックス 様

オプションのキャビネット(2段)と共に2台分購入。
天面高さと各脚のスクリュジャッキ脚で安定設置できます。
天面高さは無段階設定できるので、作業者の体格・姿勢・他社製事務机等に自在に合わせられるので便利です。

対象商品:
76176003
2018-12-07
用途:
アッセンブリー作業
社会福祉法人名古屋ライトハウス 様 (医療・福祉・介護関連業)

現在の業務に問題なく使用が出来ています。立ち仕事用として重宝してます。

対象商品:
76175985
2016-08-27
用途:
写真の整理
マツオカフォトオフィス 様 (サービス業)

高さ調節機能があり作業しやすい高さに調節できて非常に使い勝手がいい。天板の色は白を選択しましたが目に入ってくる反射も少なく落ち着いて作業が進みます。
こんな間違いなく作業台があれば効率アップです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする