KU-ITKFR 一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) サカエ 75871654 KU-ITKFR 一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式) サカエ 75871654

一斗缶保管庫(一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75871654 品番 KU-ITKFR
参考基準価格(税別)¥130,100 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

安心・安全の鍵を標準装備しました。扉・上蓋を同時に施錠できます。
キャスター仕様なので移動も楽々です。通気孔付。
下段はスライド棚、上フタはガスばね開閉式なので、内容物を取り出しやすい設計になっています。

質量(kg)31 レッド キャスターナイロンウレタンキャスター(スチール金具) 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)425×415×1155 用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、店舗、整備工場等幅広い作業現場にて。 仕様完成品、粉体塗装、カギ付 材質(車輪)ナイロンウレタン タイプ一斗缶・ペール缶兼用タイプ・移動式 キャスター径(Φmm)75 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 有効内寸法(間口×奥行)(mm)(スライド棚)330×310
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ステッカーはオプション(別売)です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする