XVG B2ST 積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V アロー(シュナイダーエレクトリック) 75871731

積層式表示灯 XVGシリーズ Φ60 積層式LED表示灯可倒式取付台+ポール24V

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台保護構造IP23(正方向取付時)取付ポール取付け注文コード75871731品番XVG B2ST
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.4取付ポール取付け規格CE適合品保護構造IP23(正方向取付時)段数2消費電力(W)2.5定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコネクタブザー音連続音信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)560引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ20)音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/緑RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LED積層信号灯の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/293/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする