SCR-18MDLGI コンテナラックケース 扉付 サカエ 75871733 SCR-18MDLGI コンテナラックケース 扉付 サカエ 75871733

コンテナラックケース 扉付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1800 付属品ボックス Z-1N(ライトグレー)66ヶ 注文コード75871733 品番SCR-18MDLGI
参考基準価格(税別)¥250,900 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
この商品は高さ・付属品など13種類から選べます 他の種類を見る

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)852×320×1800 均等耐荷重(kg/段)50 段数11段 付属品ボックス Z-1N(ライトグレー)66ヶ 仕様完成品、カギ付 質量(kg)69 高さ(mm)1800 奥行(mm)320 間口(mm)852 棚板数(枚)10 均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)50 色(本体)アイボリー RoHS指令(10物質対応)対応 均等積載量(kg/段)50

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする