仕様積層式表示灯材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.4取付ポール取付け規格CE適合品保護構造IP23(正方向取付時)段数3消費電力(W)3.3定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコネクタブザー音連続音信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上点滅速度:点滅しません引出し線長さ(mm)560引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ20)音圧レベル(dB)最大85(1m前方)動作点灯ヒューズ容量(A)0.5配列赤/黄/緑RoHS指令(10物質対応)対応音色ブザー