サカエ
サカエの ワゴン
サカエの ツーリングワゴン
ツーリングワゴン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75871785
品番
TLW-31MBRNUC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥88,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
大切な刃物を安心・安全に保管。
工作機械横で活躍します。作業効率アップに貢献します。
中板は50mmピッチで調節可能です。
質量(kg)
36
材質(車輪)
ナイロンウレタン車 (2個ストッパー付)
収納数
UT-40×24個
色
グリーン
キャスター径(Φmm)
100
均等耐荷重(kg)
200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
750×500×880
注意
※収納するツールの寸法を確認の上、お選びください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75871785
TLW-31MBRNUC
14358954
CSP-31NUBRC
ツーリングワゴン パールワゴンタイプ フットブレーキ付
サカエ
1台
¥
93,980
税込
¥
103,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です