定格電圧(V)AC/DC24配列赤/緑段数2外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN、PNPオープンコネクタブザー音連続音引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)560音色ブザー規格CE適合品材質グローブ:ポリカーボネート樹脂質量(kg)0.4取付L金具付きポール取付け消費電力(W)2.5信号線接点容量LED:電源電圧以上45mA以上、ブザー:電源電圧以上350mA以上動作点灯保護構造IP23(正方向取付時)仕様積層式表示灯点滅速度:点滅しません材質(ボディ)ABS樹脂材質(ポール)アルミニウム(Φ20)音圧レベル(dB)最大85(1m前方)ヒューズ容量(A)0.5RoHS指令(10物質対応)対応