材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ:ABS樹脂
ポール(Φ20):アルミニウム
円型取付台:ナイロン6
定格電圧(V)AC/DC24配列赤/黄/緑/青段数4外径(Φmm)60光源LEDインターフェースNPN/PNPオープンコネクタブザー音連続音引出し線線種信号線、電源線:c.s.a:1×0.33mm2/AWG22引出し線長さ(mm)550音色ブザー規格CE適合品、RoHS対応品質量(kg)0.4取付円形台座付ポール取付けタイプ消費電力(W)3.8信号線接点容量LED/電源電圧以上45mA以上/ブザー/電源電圧以上350mA以上動作点灯保護構造IP42(正方向取付時)音圧レベル(dB)最大85(1m前方)RoHS指令(10物質対応)対応