定格電圧(V)DC24
配列赤/黄/緑/青
段数1
外径(Φmm)60
光源LED
ブザー音なし
引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22×6
引出し線長さ(mm)750
音圧レベル(dB)なし
音色-
規格CE適合品
材質グローブ:ポリカーボネート樹脂
仕様ロングボディ
質量(kg)0.4
取付直付け
消費電力(W)赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5
信号線接点容量LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上40mA以上
動作点灯
保護構造IP65
インターフェースNPNオープンコレクタ
材質(カバー)上部:アロイ樹脂
材質(ボディ)ABS/アロイ樹脂
材質(ポール)-
材質(ベース)-
ヒューズ容量(A)0.5
材質(L型金具)-