商品レビューを投稿する内容量1台仕様ロングボディブ配列赤/黄/緑音圧レベル(dB)85(1m前方)注文コード75872501品番REMGB-24-3-(R,Y,G)
参考基準価格(税別)¥17,420販売価格(税込)¥18,568販売価格(税別)
この商品は仕様・配列・音圧レベルなど19種類から選べます他の種類を見る レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。