KU90470C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872808

KU90470C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872808
KU90470C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872808
KU90470C06S2+SKSP02B 空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服 75872808

空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズM
シルバー
内容量1セット注文コード75872808品番KU90470C06S2+SKSP02B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。
生地に帯電防止素材を採用しました。
空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。
高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。
全関東電気工事協会推奨認定品。
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

シルバーセット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル75・綿25サイズM材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン着丈(cm)64肩幅(cm)50袖丈(cm)54胸囲(cm)116裾廻り(cm)77~107質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-04
用途: 会社内での作業
その他業種

会社用に購入しました。スイッチが胸の所にあるとON/OFFしやすいと思います。バッテリーが結構重いと思いました。容量が多く必要な人とそれほど必要ない人とバッテリー容量を分けて販売していただければと思いました。ベスト型も欲しいと感じました。

対象商品 : 75872729
2024-07-25
用途: 現場作業
その他業種

とても涼しく助かりました。アイスベストも試そうと思っています。

対象商品 : 75872783
2022-08-16
用途: 農作業
農・林・水産業

生地の厚さが気になりました。
薄手が着やすかったと思っています。

2が参考にしています
対象商品 : 75872756
2023-09-04
用途: 職場にて使用

作業内容によるとは思いますが、製造業でも熱い工場の中で動き回る作業には不向きです。
弊社では夏場も長袖の作業服舶用と指定されている中、まだ送風機や首に掛ける冷却保冷剤の方がまだ100歩譲っていいかな。。。
フォークリフト作業くらいでしょうか? 弊社ではフォークマンも嫌がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする