ユニバーサルジョイント

(124件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75872886 品番 6.35
販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

角度をつけた斜め作業ができます。

差込角(mm)6.35 寸法L(mm)38 用途直線作業が出来ない複雑な箇所に 材質クロムバナジウム鋼 寸法D(mm)14 表面処理クロムメッキ
注意
※用途以外のご使用はおやめください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 124
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-09
用途:
自動車等のメンテナンス

しっかりとした作りで接続部もガタ無く安心して使えます。

対象商品:
75872904
2025-10-26
用途:
ハズレなし
製造業

類似商品に引けをとらず、普通に使えます。工具は種類を沢山持ちたいので、少しでも安く買えて助かります。

2025-01-08
用途:
奥まった作業に

手の届きにくいところの作業に活躍してくれました。安価ですが必要十分です。すぐに届き、大変助かりました。

対象商品:
75872904
2025-12-24
用途:
車両メンテ
農・林・水産業

リーズナブルな価格なので少し心配でしたが、価格以上の質感と使用感でした。

対象商品:
75872904
2025-04-12
用途:
車の狭い場所
建設業・工事業

エクステンションバーと併用で、作業効率が上がります。

2024-10-23
用途:
2個目:バイクのプラグ交換用に

以前も購入したことあり、問題なく便利に使えています。そちらはガレージの工具キャビネットに入れてあるのですが、携帯用にもうひとつと思い購入しました

2024-09-14
用途:
車、バイク整備
製造業

ジョイント部の固さはちょうどいい。っていうかこの価格なら許容範囲は広くなる。

対象商品:
75872956
2025-04-19
用途:
機械メンテナンス

なんの違和感なく使用しています。値段もお手頃の価格だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする