空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75873133 品番KU91830C06S3+SKSP02B
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。
裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。
空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック&#174:素材”を使用しています。
ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在!
買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。
一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。

シルバー セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」 混率(%)ポリエステル100 サイズL 材質エアコンテック&#174: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン 着丈(cm)73 肩幅(cm)42 胸囲(cm)117 裾廻り(cm)120〜130 質量(g)274(バッテリー) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー) バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階) 充電時間(時間)約8 連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時) 保護等級JIS IP55(防塵防水) バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh) 最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
注意
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
※JIS IP55の規格については水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています。
※「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服のファン付きウェア、その附属品、及びこれらを示すブランドです。
※「空調服」「DC空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75873149
2023-10-11
用途:
屋外作業
製造業

熱中症対策として購入しました。
夏本番に注文しましたが早くに届き満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする