アルデナイデ
アルデナイデの 腰袋/工具差し/携帯ケース
アルデナイデの 携帯・小物ケース
SUTENAI抗ウイルスマルチケース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
柄物
注文コード
75873535
品番
STN-KVMC-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
内部に抗ウイルス加工を施したマルチケース。
99.9%ウイルスを抑制できます。
抗ウイルス素材が製品本体に練りこまれていますので、ケースを洗っても効果は消えず半永久的に使用可能です。
色
柄物
寸法(幅W×高さH)(mm)
223×110
コード
【SIAA】JP0612409A0002Z
柄
ネコ#1
用途
アメニティケースや、スマホケース、SUTENAIストローの収納やマスクケースなどのマルチな用途に
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません