HJSS619 ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ JUNKADO 75873657 HJSS619 ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ JUNKADO 75873657 HJSS619 ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ JUNKADO 75873657

ハウラージュートマイバッグ スーパーストレージ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75873657 品番 HJSS619
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

レッド 特性軽量 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)510×370×300 容量(L)56 用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に 材質ジュート生地
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする