HJMU641 ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641 JUNKADO 75873709

 

HJMU641 ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641 JUNKADO 75873709
HJMU641 ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641 JUNKADO 75873709
HJMU641 ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641 JUNKADO 75873709
HJMU641 ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641 JUNKADO 75873709

ハウラージュートマイバッグ ユニバーシティ HJMU641

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード75873709品番HJMU641
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

丈夫で軽いジュート生地でサステナブル(持続可能)でエコロジー、土に埋めると分解され土に戻る、環境に配慮された素材です。
ハンドメイドで素朴な風合いが特長のポーチです。
ロゴマークはレーザー加工されたものでインクを使用していません。

用途エコバッグや普段使いのバッグに環境への配慮に特性軽量寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×370×150容量(L)18ハンドル長さ(mm)660ホワイト材質ジュート生地
注意
※ジュートは天然素材を使用している為、製品の色目など濃淡にバラツキが出る場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする