画像準備中

一灯多色式 LED表示灯 Φ40

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配列赤/黄/緑 注文コード75874032 品番ROL-24-3-(R,Y,G)
参考基準価格(税別)¥15,860 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様・配列・音圧レベルなど16種類から選べます 他の種類を見る

レインボーユニットの下にオプションユニット(一色のみ表示)を一段追加搭載することができ、「運転中」などの常時点灯用として使用いただけます。明るい場所でも点灯状態がはっきり判る、クリアグローブタイプです。一段分で最大4色まで表示できるため、従来の表示灯に比べ大幅な省スペース化ができます。

材質
上部カバー:アロイ樹脂
グローブ:ポリカーボネート樹脂
ボディ部:ABS/アロイ樹脂
定格電圧(V)DC24 配列赤/黄/緑 段数1 外径(Φmm)40 光源LED インターフェースNPNオープンコレクタ 引出し線線種信号線・電源線:UL1007AWG22×6 引出し線長さ(mm)850 音色ブザー無し 規格CE適合品。RoHS対応品。 質量(kg)0.2 取付壁付け 消費電力(W)赤・黄:0.6、緑・青・白:0.5 信号線接点容量LED赤・黄:電源電圧以上25mA以上/LED緑・青・白:電源電圧以上20mA以上 動作点灯 保護構造IP64

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする