曜日別特売
- Ironna 棚受け金具 八幡ねじ 75874077

Ironna 棚受け金具

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ギン
呼び寸法(mm)135
内容量1セット(4個)注文コード75874077品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,400

好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
装飾性の高い仕上げです。

用途
壁面に棚を取り付ける際に使用
呼び寸法(mm)135材質ギン表面処理すず合金メッキ付属品専用ねじ棚受け金具L型棚受け

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75874077-45833280135- Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属 八幡ねじ 45833280Ironna 棚受け金具 取付用ねじ付属八幡ねじ1セット(4個)
5,398
税込5,938
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする