TOFCO
TOFCOの 圧力・流量測定
TOFCOの 流量計
TOFCOの 面積式(フロート式)
面積式流量計フローチェッカー
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75874244
品番
FC-AQ30-1-B15-03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
SCS13
接続口径(Rc)
1/2
使用温度(℃)
20
粘度(mPa・s[cP])
1
最高圧力(MPa)
0.5
使用流体
水
比重
1
最高使用温度(℃)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
1〜15