- アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454 - アイソレーションガウン フィルムラミネート モノタロウ 75874454

アイソレーションガウン フィルムラミネート

(3件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50着) 注文コード75874454 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

不織布にポリエチレンフィルムをラミネートしたガウンになります。
ラミネートが飛沫などの浸透を防止してくれますがその分通気性は劣ります。
身体全体を覆うように背面は重ね仕様になっており、前面のみならず背面からの飛沫などもブロックできます。
首ひもと腰ひもの2ヵ所で背面で縛る構造になっています。腰ひもは長めにしておりますので、胴回りのサイズによっては前面で縛ることも可能です。
手首部はゴムになっています。

用途見学者用、病棟での簡易的な処置、外回り看護師用、感染防護としての診察、簡易な処置等 材質ポリプロピレン不織布(ポリエチレンコーティング) ブルー サイズフリー 質量(g)120 タイプ背面重ね仕様 肩幅(cm)74 袖丈(cm)60 着丈(cm)120 目付(g/m2)45 身幅(cm)170 ひも長(cm)(首)32.5、(胴)200
注意
※商品は未滅菌になります。
※用途以外の使用はしないでください
※本製品は手術用ではありません。
※火を近づけたり、火の気のある場所では使用しないでください。
※保管の際は、火の気のある場所や高温多湿の場所は避けてください。
※洗濯はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75874454 - 73836718 - アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ アイソレーションガウン 不織布製 モノタロウ 1ケース(10袋×10着) 8,998 税込9,898 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75874445
2026-01-19
用途:
食品関係
卸売・小売業

リピートしてます。ラミネート加工が水を弾いてくれるので、洗い物や掃除の時に服が濡れなくていいです。首のヒモが少し結びずらいもしれませんが、背中もしっかり覆ってくれるので服が汚れにくくて安心です。

対象商品:
75874445
2023-01-14
用途:
切削作業

キリコが服に付着するのがイヤで試しに買いました。
以前は不織布ツナギを着てましたが、不織布なのでキリコが付きます。
服に付かなくなったので良いかと思い使ってましたが、イイ物発見!
これは表面はビニールなのでキリコが付着しにくくとても良いです。
中が不織布なのでとても丈夫です。
追い注文しました!

対象商品:
75874445
2022-12-05
用途:
塗装作業
土井ポケットガレージ 様

塗装用の作業着に着替えなくても、簡単に羽織ることができるので、便利です。
作業後に確認すると、塗料汚れのほか、スプレーガンのミストが結構かかっているので、作業着を汚さないためにも必要ですね。
また、ちょっと干しておけば、何度も再利用できるので、経済的でもあります。
ただ、前で結べるよう腰ひもが長めといっても、「帯に短し襷に長し」って感じで、頑張って横結びしかできません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする