BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 幼児用/子供用自転車
スケアクロウ SCW18
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75874567
品番
A001063LB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
リズミカルなデザインで華麗に一輪車遊び、「一輪車乗り方動画ダウンロードサービス」対応
タイヤサイズ
18インチ
色
ライトブルー
適応身長(cm)
125〜149
制限体重(kg)
65
径(Φmm)
22.2(シートポスト)
付属品
スタンド、シートピンナット、ナットキャップ付