プラスチック棚(100kgタイプ) 棚板間隔高さ515mmタイプ(新型)

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75874813 品番 TPT-2342CA
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。
(棚1枚につき脚4本収納可能)
脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。
棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを防止します。
脚側面、棚板側面等にもシボ加工をほどこしたことにより、高級感あるマットな質感を実現、汚れや傷も目立ちにくくなっています。
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。

高さ(mm)658 奥行(mm)450 耐荷重(kg)400 均等積載量(kg/段)100 棚段数2 ネオグレー トラスコ品番262-9930 セット内容コーナーキャップ(4個) 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20〜60 間口(mm)900 組立時間1人10分(目安) 有効間口(mm)754
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※安全のため、組み合わせの際は高さ1800mm以下でご使用下さい。
※均等積載量は、23℃の環境下での設定数値となります。
※ご利用になる環境の温度によって耐荷重能力が変化します。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75874865
2022-03-30
用途:
洗剤、殺菌剤の保管

スチール製や木製の棚では 腐食の心配が有るので使用出来ない
剛性的にやや物足りないが女性にも簡単に組み立てられるところがいい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする