DAITO
アルミ合金製トランク
主要部品をアルミ合金製としたトランクです。
用途
書類、備品搬送用。
材質
本体:アルミ、止金具:アルミ、ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
奥行(mm)
365
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06771882
SBK-3S
734-0574
350
¥
70,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06771909
SBK-1S
734-0576
135
¥
50,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06771927
SBK-2S
734-0577
240
¥
60,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません