アルミ合金製現金送付用トランク

アルミ合金製現金送付用トランク - DAITOアルミ合金製現金送付用トランク - DAITOアルミ合金製現金送付用トランク - DAITOアルミ合金製現金送付用トランク - DAITOアルミ合金製現金送付用トランク - DAITO

内装はコルクを使用しております。

用途
書類・現金搬送用。
材質
本体:アルミ、止金具:アルミ、ステンレス(SUS304)、内装:コルク
幅(mm)
450
奥行(mm)
365
内容量
1個
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06771866BK-2S734-0578240
¥68,000
¥53,980
¥59,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06771900BK-1S734-0580135
¥54,000
¥42,980
¥47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
06771918BK-3S734-0579350
¥80,000
¥63,980
¥70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする