振替伝票(消費税科目なし) 別寸ヨコ 単式伝票

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード75875075 品番TAN26P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
単式 枚数100枚 質量(g)125 製本のり綴じ 寸法(幅W×高さH)(mm)188×106 仕様別寸ヨコ
注意
※複写式カーボンではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75875075
2024-04-04
用途:
伝票整理
エイヨー食品株式会社 様 (飲食業)

他の伝票用紙に比べて、線の色がグレーがかって薄めなので見やすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「伝票/領収書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする