光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
制動方式マグネットダンパー方式
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10〜40
寸法(Φ×高さH)(mm)94×185(突出部を除く)
質量(kg)約1.16(電池含む)
三脚取付ねじw5/8
付属品リチウムイオン電池・受光器(バイス付)・エレベーター三脚・ACアダプター・充電コード・乾電池BOX・単三乾電池(4本)・アルミケース
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
モード切替[ライン光]H/V 2スイッチによる4通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用
精度(mm)±1/10m
使用時間(時間)乾電池 約4.5(フルモード使用時)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)94×185(突起物を除く)
使用盗難・火災補償、1年間無償修理
機能傾斜機能
用途墨出し作業に最適