グリーンレーザー墨出し器

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 75875188 品番 TGL-9DNドット
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。

光源ダイレクトグリーンレーザー ライン幅(mm)2.5(10m) ライン出射角(°)垂直150/水平120 指示方式ジンバル機構による自動鉛直水平指示 指示範囲(度)鉛直:±3.0° 制動方式マグネットダンパー方式 精度±1mm/10m 電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式) 使用温度範囲(℃)-10〜40 寸法(Φ×高さH)(mm)94×185(突出部を除く) 質量(kg)約1.17(電池含む) 三脚取付ねじw5/8 付属品リチウムイオン電池(2個)・受光器(バイス付)・エレベーター三脚・ACアダプター・充電コード・乾電池BOX・単三乾電池(4本)・アルミケース レーザー波長(nm)520 レーザー出力5以下(クラス2M) モード切替[ライン光]H/V 2スイッチによる4通りからの選択、受光器専用ボタンにより使用 使用時間(時間)乾電池 約3.5(フルモード使用時) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×205(突出部を除く) 用途墨出し作業に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする