仕様60分(休止時間)
質量(kg)17
色ブラック
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)400/2.0A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×260×580
対応3-5人用
騒音値(dB)55
連続運転時間(h)連続運転30分
原稿サイズA4
ダストボックス容量(L)25
保証期間18か月
定格細断枚数(50Hz/60Hz)12枚
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数12枚
細断形状マイクロクロスカット
運転時間(分)30(連続)
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)390×260×580
細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで
リバース機能あり(自動&手動)