シュレッダー マイクロカット

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 75875267 品番 B3018MC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥55,000
販売価格(税別)
50,000

HPブランドのシュレッダー。
細断サイズ2×15mm&最大15枚以上細断可能なハイセキュリティ&パワフル設計。
カード細断可、ステープル針11号サイズまで細断可。
安心の18ヶ月メーカー保証。

用途5-10人用 仕様60分(休止時間) 質量(kg)21.5 ブラック 電源(V)100(50/60Hz) 定格消費電力(W)550/2.5A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×285×635 騒音値(dB)55 連続運転時間(h)連続運転40分 原稿サイズA4 ダストボックス容量(L)30 保証期間18か月 定格細断枚数(50Hz/60Hz)16枚 細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2 細断寸法(mm)2×15 最大細断枚数16枚 細断形状マイクロクロスカット 運転時間(分)40(連続) グリーン購入法適合 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)410×285×635 細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで リバース機能あり(自動&手動)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75875249
2023-10-18
用途:
機械のメンテナンス時
社団法人横須賀市シルバー人材センター 様

一般的な家電として適切な使用頻度につきましては、ゴミ箱が 1 週間に1回満杯になる程度が、適切な使用頻度の目安となります。
ご注意ください。

対象商品:
75875249
2023-10-17
用途:
機械のメンテナンス時
社団法人横須賀市シルバー人材センター 様

週に1回ゴミ箱が満杯になるのが使用目安とのことです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする