コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 一般・作業マスク
コーワ(KOWA)の 汎用マスク
コーワ(KOWA)の プリーツ型 汎用マスク
三次元マスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(30枚)
注文コード
75875319
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
形状
プリーツ型
色
ピンク
構造
4層
サイズ
小さめ
寸法(縦×横)(mm)
165×100
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
30
生産国
日本
対象
ウイルス、花粉