アルミ見切り材 アドロック 106

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本(1.6m) ダークグレー仕上(アルマイト) 注文コード75875547 品番106(DG)1.60m (穴あき)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,130
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

タイルカーペットやカーペットべた貼り用の床見切り金物です。(見切り材)

ダークグレー仕上(アルマイト) 長さ(m)1.6 適合材塩ビタイル/タイルカーペット等(厚さ6mm前後床材) 材質アルミ押出形材(A6063S-T26) 仕様穴:約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
注意
※3.5mm径の皿ビスをご使用ください。(小頭ビスは使用できません)
※現場送り、個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする