呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)70寸法H(mm)178最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0寸法D1(mm)80使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ