曜日別特売

J10K型 埋設用鉛レス青銅ねじ込み形ゲートバルブ(ステム上昇式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード75875922品番LJ10-BSR-OR
参考基準価格(税別)¥37,600販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

強靭で使い易いハンドル。増締め不要。完璧な漏れ防止機構。JIS規格尊重の安心デザイン。パッキンの交換が簡単。耐脱亜鉛対策バルブです。

呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)80寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水1.4、脈動水1.0寸法D1(mm)90使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(フタ)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(ハンドル車)C3771BE材質(弁体)CA911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CA911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)バルブ種類ゲートバルブ
注意
※埋設バルブをTハンドルで操作する場合、バルブの大きさが判明しにくいこともあって、つい両手を使って過剰に締付がちです。Tハンドルは片手で操作してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする