尾崎亀商店
スパイラルローラーSPZ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
1セット
1個
寸法(Φ×mm)
28×100
28×25
28×50
28×75
28×100
28×120
28×150
28×200
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75875976
品番
80507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。
毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。
寸法(Φ×mm)
28×100
サイズ(号)
4
商品タイプ
スペア
ローラー径(Φmm)
28
ローラーサイズ(mm)
100
サイズ
4号