曜日別特売
80510 スパイラルローラーSPZ 尾崎亀商店 75876003

スパイラルローラーSPZ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット
寸法(Φ×mm)28×150
内容量1セット注文コード75876003品番80510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

主にFRP積層用、脱泡用に使用できます。
毛質が硬く、弾力性のあるローラーです。

寸法(Φ×mm)28×150サイズ(号)6商品タイプセットローラー径(Φmm)28ローラーサイズ(mm)150サイズ6号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする