曜日別特売

鉄ネジ型ローラー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ローラー径(Φmm)12
寸法(Φ×mm)12×50
内容量1本注文コード75876073品番80525
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

鉄ネジ型ローラーは、スパイラルローラー同じく、FRP脱泡に使用されています
ローラー部分が鉄製なので、こびり付いた樹脂を炙って焼き取ることができるのが特徴です
細かい部分まで入っていけますので、入隅にも便利です

寸法(Φ×mm)12×50サイズ(号)2ローラー径(Φmm)12主な用途FRP脱泡ローラーサイズ(mm)50サイズ12Φ2号
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75876055
2023-03-31
用途: frp作業時
realize建設業・工事業

買って2日目でローラーの端部が裂けました。
脆いです。
ローラーの回転次第あまりスムーズに動いてくれないので、違和感が酷い。
遊びが少ないのか左右に振ってもあまり動かず狭い箇所の作業の時は少し辛い

2が参考にしています
対象商品 : 75876134
2022-09-22
用途: 機械部品として

届いた現物と写真が全く違います。現物の柄には鉄製カシメキャップと引っ掛け穴が追加され、断面も円に4面取りがされています。過剰装備でありますし、この写真と同じ形状の物が欲しかったので大変残念です。

MonotaROからの回答

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
お届け時に誤りがございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
お届け商品が間違っていた場合について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/182

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする