曜日別特売
LJ10N-BS-OR-SK-N J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1) 東洋バルヴ 75876516

J10K型 埋設用鉛レス青銅ゲートバルブ(ステム非上昇式)(JV5-1)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード75876516品番LJ10N-BS-OR-SK-N
参考基準価格(税別)¥17,300販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)鉛レス青銅寸法L(mm)71寸法H(mm)112最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0寸法D1(mm)70使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状丸形材質(ハンドル)C3771BE材質(フタ)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁体)CAC911(鉛レス青銅鋳物)クラス10K接続形状Rc材質(弁箱)CAC911(鉛レス青銅鋳物)材質(弁棒)LFDR(鉛レス耐脱亜鉛黄銅棒)材質(コア)変性PPE(変性ポリフェニレンエーテル)材質(コアシールリング)高密度ポリエチレンバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする