アスファルト温度計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75876938 品番81551
参考基準価格(税別)¥7,875 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

アスファルト温度計300℃は、アスファルト防水工具で溶融したアスファルトの温度を測ります300℃まで計測可能なので、アスファルト防水工事には必需品です
感温部の長さは約190mmです

感温部(mm)約190 温度測定範囲(℃)300 測定対象アスファルト 耐熱温度(℃)300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75876938
2022-12-01
用途:
オーブン内温度管理

大きくて見やすい
カタログにサイズの表示が無く写真からサイズを想像して購入した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする