分類各種用途バルブ形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油・燃料油、ガス接続方式R×Rcハンドル形状ハンドル無し最高許容圧力(MPa)60℃以下の水・油・ガス:1.6、120℃以下の水・油・ガス:1.4クラス200材質(フタ)C 3771 BE材質(弁箱付弁座)PTFE材質(弁箱)CAC 406材質(弁棒)DRアロイ(耐脱亜鉛黄銅棒)材質(Oリング)FKM材質(ジスクホルダ)C 3604 BD寸法L(mm)86.5寸法L1(mm)56寸法H(mm)72呼び径(B)3/4呼び径(A)20