呼び径(A)100呼び径(B)4呼び圧力10K形状ストレート質量(kg)38材質(本体)鋳鉄寸法L(mm)230寸法H(mm)547最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.4、120℃以下の油・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式管フランジ寸法D1(mm)250寸法T(mm)24寸法N(mm)8使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気寸法G(mm)M16寸法h(mm)19ハンドル形状丸形材質(ガスケット)ノンアスベストシート材質(ハンドル)FDC 450材質(フタ)FC200リフト量(mm)109材質(パッキン)ノンアスベスト、(押さえ)FCD-S材質(弁体・弁座)CAC406材質(弁体)FC200材質(ボルト)SS400材質(ナット)SS400材質(ヨーク)FC200、(スリープ)CAC406クラス10K材質(弁箱)FC200材質(弁棒)C 3771 BD材質(弁箱付弁座)CAC406バルブ種類ゲートバルブ