曜日別特売
MY-HS450500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75877570

MY-HS450500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75877570
MY-HS450500/WW AHTN LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ 三菱電機 75877570

LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 人感センサ付器具 直付形 笠付タイプ 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1台
明るさ(Lm)
5200
光源色
温白色
注文コード
75877570
品番
MY-HS450500/WW AHTN
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
屋内用
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
セット内容
(器具本体)EL-LH-HS41500、(ライトユニット)EL-LU45050WW AHTN
種別
LEDライトユニット形ベースライト
形状
人感センサ付器具 低天井用 直付形 笠付タイプ
材質/仕上
【本体】鋼板 / 白色塗装
質量(kg)
(器具本体のみ)2
40
シリーズ
Myシリーズ
定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
26.4(200V時)
色温度(K)
3500
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
186.3(200V時)
関連部品
連結金具REA48、ガードGAF49、吊具CTK100PW・CTK100CW・CTK400PW・CTK400CW
明るさ(Lm)
5200
明るさ
FHF32形x2灯器具 定格出力相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
4920
ライトユニット
省電力タイプ / LED内蔵・電源ユニット内蔵
エコロジー商品
省エネ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする